Motion
SUCT209

NTN
SUCT209

Unidad de cojinetes de bolas de recogida serie Sentinel - Orificio de 45 mm, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #08266952
No. Fabricante SUCT209
Precio832.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCT209

Unidad de cojinetes de bolas de recogida serie Sentinel - Orificio de 45 mm, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #08266952
No. Fabricante SUCT209
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
Precio832.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    102.0 mm, 4.0200 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1.9300 pulg.; 49.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro del orificio
    1.1400 pulg., 29.0 mm
  • Altura total
    117 mm
  • Longitud total
    144 mm
  • Ancho general
    49 mm
  • Peso
    5.578 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    ST209N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCT209
  • Número de Upc del fabricante
    3413529502264
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4680 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC209
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413529502264

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCT209 UNIDAD DE RECOGIDA, INOXIDABLE, ESTÁNDAR H1