Motion
SUCPA208CC

NTN
SUCPA208CC

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 40 mm, montaje en base 2-Bolt
Artículo MI #08266955
No. Fabricante SUCPA208CC
Precio875.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPA208CC

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 40 mm, montaje en base 2-Bolt
Artículo MI #08266955
No. Fabricante SUCPA208CC
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
Precio875.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    3413529549627
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    3413529549627

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPA208CC BLOQUE DE ALMOHADA BASE CON ROSCA