Motion
SUCTBL205-16

NTN
SUCTBL205-16

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., montaje de base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #08266978
No. Fabricante SUCTBL205-16
Precio207.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCTBL205-16

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., montaje de base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #08266978
No. Fabricante SUCTBL205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio207.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.5600 pulg., 39.5 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5600 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC205-16
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • ID de la carcasa
    WTBLI205
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359883817
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC205-16
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253054252

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCTBL205-16 BLOQUE DE ALMOHADA BASE CON ROSCA