Motion
SUCTBL207-20

NTN
SUCTBL207-20

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - Orificio de 1-1/4 pulg., montaje de base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #08266981
No. Fabricante SUCTBL207-20
Precio331.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCTBL207-20

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - Orificio de 1-1/4 pulg., montaje de base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #08266981
No. Fabricante SUCTBL207-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio331.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8700 pulg., 47.5 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho general
    1.8700 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC207-20
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • ID de la carcasa
    WTBLI207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253054030
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC207-20
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253054030

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCTBL207-20 BLOQUE DE ALMOHADA BASE CON ROSCA