Motion
SUCF207-20C0

NTN
SUCF207-20C0

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/4 pulg., calibre, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #08266991
No. Fabricante SUCF207-20C0
Precio820.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF207-20C0

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/4 pulg., calibre, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #08266991
No. Fabricante SUCF207-20C0
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
Precio820.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359904185
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359904185

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCF207-20C0 4 , INOXIDABLE