Motion
TS350X9TUFP

PCI
TS350X9TUFP

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 9.0000 in de recorrido, 18.1250 in de centro de perno, 18.1250 in de longitud, Material de acero al carbono, 10.0000 in de ancho de base
Artículo MI #08267144
No. Fabricante TS350X9TUFP
Precio547.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
TS350X9TUFP

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 9.0000 in de recorrido, 18.1250 in de centro de perno, 18.1250 in de longitud, Material de acero al carbono, 10.0000 in de ancho de base
Artículo MI #08267144
No. Fabricante TS350X9TUFP
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
Su precio$547.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    18.1250 pulg.
  • Ancho general
    10.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje  
    9.0000 pulg.
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Telescópico
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    12.6250 pulg.
  • Serie
    TS
  • UPC_NO
    841946122971

Descripción general

Descripción del fabricante
TS350X9TUFP - MONTURA DE TOMA
  • Los marcos de captación telescópicos PCI cuentan con nuestro exclusivo pin indicador, que muestra al usuario exactamente cuánto recorrido está disponible en cualquier dirección
  • Los bastidores telescópicos se montan en el lateral y su diseño permite que la polea y los cojinetes se muevan en voladizo fuera del bastidor del transportador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo