Motion
119974.00

LEESON (RRX)
119974.00

Motor de uso general - 1800 rpm, 1500 rpm, 3 fase, 230/460 V, 190/380 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60
Artículo MI #08267196
No. Fabricante 119974.00
Precio2,419.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
119974.00

Motor de uso general - 1800 rpm, 1500 rpm, 3 fase, 230/460 V, 190/380 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60
Artículo MI #08267196
No. Fabricante 119974.00
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
Precio2,419.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    51.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Código KVA
    N
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV/3/4
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380 V, 230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1500 rpm, 1800 rpm
  • UPC_NO
    691720991404
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
119974.00 1HP 1750RPM 56C TENV 230/460V
  • El acero inoxidable de la serie Exterior 300 resiste la corrosión y mantiene la resistencia para un funcionamiento confiable.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • Todos los componentes de sellado del motor son Viton® para una resistencia química superior.
  • El sistema de montaje de la caja del conducto proporciona un sellado y protección óptimos (cuando está presente en el diseño del motor).
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo