Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Diámetro del disco6 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Grosor general1/4 pulg.
- Peso0.6 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesDestelle, bisele, alise y retire rápidamente el material de las soldaduras en acero inoxidable serie 400 , acero al carbono duro y acero al carbono blando con esta muela Gemini XXL AO Tipo 27 . Con un grosor de 1/4-inch , un centro deprimido y una unión de alto rendimiento, esta rueda ofrece una velocidad de corte rápida y una excelente longevidad. Recubierta de cerámica, la superficie de óxido de aluminio de primera calidad ofrece un rendimiento sólido y plazos de entrega rápidos al precio adecuado.
- AplicaciónEliminación de existencias
- ColorNegro
- Acabado de colorNegro
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
- GradoS
- Grado de granoS
- Número de grano24
- Código de armonización6804.22.40.00
- Número de stock del fabricante66252843788
- Número de Upc del fabricante662528437883
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10185 rpm
- Velocidad máxima10185 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- EspecificaciónGEMINI XXL
- UPC_NO66252843788
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Óxido de aluminio de primera calidad con revestimiento cerámico para el máximo rendimiento a un precio competitivo
- Ruedas centrales deprimidas de 1/4 pulgadas de grosor diseñadas para la eliminación de material no disponible, soldaduras de alisado y biselado
- La unión de alto rendimiento y la dureza de las ruedas están diseñadas para un corte rápido, al tiempo que mantienen una excelente vida útil de las ruedas
- Buena opción para rectificar aplicaciones de acero inoxidable de la serie 400 y acero al carbono de calidad dura, reparaciones de soldaduras y destellos, y cualquier trabajo que requiera un cambio rápido