Motion
L0313-231
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - Grado ISO 220
Artículo MI #08268092
No. Fabricante L0313-231
Precio88.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - Grado ISO 220
Artículo MI #08268092
No. Fabricante L0313-231
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
Su precio$88.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    220

Detalles

  • Material base
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    440 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Serie
    SynXtreme HD
  • Nombre/número comercial
    N.o L0313, SYN EMB Pt
  • Viscosidad
    220
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 440 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD FLEXIBLE P0313-231 125CC CON SINXTREME

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos