Motion
2096-8-4S
Adaptadores rectos serie Aeroquip 2096 NPTF Tubo interno/tubo interno
Artículo MI #08268287
No. Fabricante 2096-8-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos serie Aeroquip 2096 NPTF Tubo interno/tubo interno
Artículo MI #08268287
No. Fabricante 2096-8-4S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    1.13 pulg.
  • Hexagonal
    1.125 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.125 pulg.
  • Longitud
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos serie Aeroquip 2096 NPTF Tubo interno/tubo interno
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    2096-8-4S
  • Número de Upc del fabricante
    678146187574
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 2096
  • Estándares cumplidos
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
2096-8-4S ACOPLAMIENTO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo