Motion
SSF713B-40K-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF713B-40K-B5-GS1

SSF713B S/R Rojo. 40:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #08268602
No. Fabricante SSF713B-40K-B5-GS1
Precio2,929.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF713B-40K-B5-GS1

SSF713B S/R Rojo. 40:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #08268602
No. Fabricante SSF713B-40K-B5-GS1
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
Precio2,929.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107651897

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF713B-40K-B5-GS1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno