Especificaciones
Dimensiones
- Altura total19.000 pulg.
- Longitud total5.000 pulg.
- Ancho general12.000 pulg.
- Peso7.00 lb
Detalles
- Capacidad113-180 scfm
- Conexión de entrada1/4 Barb
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Presión máxima de funcionamiento175 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento34 °F
- Conexión de salida1/4 Barb
- SerieHWS