Motion
HWS350

HANKISON
HWS350

Separador de agua y aceite Hankison - Serie HWS, capacidad de 200-350 scfm, 175 psi máx., 1/4 conexiones de entrada de espiga, 3/4 conexiones de salida de espiga
Artículo MI #08268633
No. Fabricante HWS350
Precio1,157.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HANKISON
HWS350

Separador de agua y aceite Hankison - Serie HWS, capacidad de 200-350 scfm, 175 psi máx., 1/4 conexiones de entrada de espiga, 3/4 conexiones de salida de espiga
Artículo MI #08268633
No. Fabricante HWS350
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
Precio1,157.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    19.000 pulg.
  • Longitud total
    10.500 pulg.
  • Ancho general
    9.5000 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    200-350 scfm
  • Conexión de entrada
    1/4 Barb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    34 °F
  • Conexión de salida
    3/4 Barb
  • Serie
    HWS

Descripción general

Descripción del fabricante
HWS350 CAP-350 SCFM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno