Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.000 pulg.
- Tamaño de la conexión de drenaje3/8 NPT
- Altura5.000 pulg.
- Peso4 lb
- Ancho2.000 pulg.
Detalles
- Estilo de conexiónEstándar
- DiseñoNEMA 4
- Tipo de drenajeDrenaje eléctrico sin pérdidas
- Conexión de entrada3/8 NPT
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento34 °F
- Conexión de salida3/8 NPT
- SerieHDD1
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación115 V CA
- Tipo de válvulaPiloto interno