Motion
HDD2
Hankison Electric sin drenaje de pérdida - Serie HDD2 , conexión estándar, 300 psi máx., 115 V CA, 1/2 NPT puerto de entrada, 1/2 NPT puerto de salida
Artículo MI #08268640
No. Fabricante HDD2
Precio1,140.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hankison Electric sin drenaje de pérdida - Serie HDD2 , conexión estándar, 300 psi máx., 115 V CA, 1/2 NPT puerto de entrada, 1/2 NPT puerto de salida
Artículo MI #08268640
No. Fabricante HDD2
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
Precio1,140.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.000 pulg.
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    1/2 NPT
  • Altura
    5.000 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    2.000 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Estándar
  • Diseño
    NEMA 4
  • Tipo de drenaje
    Drenaje eléctrico sin pérdidas
  • Conexión de entrada
    1/2 NPT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    34 °F
  • Conexión de salida
    1/2 NPT
  • Serie
    HDD2
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Tipo de válvula
    Piloto interno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE DRENAJE DE HDD2 DMD 3500 SCFM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo