Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.5
- Peso6
- Ancho8.75
Detalles
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas
Descripción general
- Las luces de torre 70mm grandes y brillantes aparecen en gris cuando están apagadas para eliminar la indicación falsa de la luz ambiente y son visibles a largas distancias
- El diseño modular IP65 proporciona al usuario flexibilidad para personalizar la funcionalidad e instalar en muchos entornos
- Se pueden configurar RGB14 segmentos de color para mostrar cualquiera de los 14 colores estándar, lo que facilita la creación de soluciones de indicación personalizadas y simplifica los requisitos de stock
- Los segmentos multicolor en modelos de dos y tres colores cambian entre colores en función de los cambios en el estado de entrada
- Las velocidades seleccionables de parpadeo y estroboscópico para cada segmento permiten la personalización de su aplicación más allá de la condición predeterminada de encendido sólido
- Segmentos audibles montados en la parte superior disponibles en modelos seleccionables por tonos de 75 a 101 dB, modelos multitono que permiten un tono único para cuatro condiciones de estado y modelos programables que emiten una alerta o anuncio personalizado creado por el usuario
- Las opciones inalámbricas, incluidas las bases y los segmentos, facilitan la instalación y permiten la supervisión y el control remotos
- Una base admite hasta seis segmentos de una sola función o seleccionar combinaciones de segmentos multifunción y segmentos individuales
- Haga coincidir su máquina con una carcasa negra o gris a elección
- Funcionamiento fácil de usar con solo unos sencillos pasos para completar la instalación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de soluciones y productos de automatización de bannersProductos de automatización y soluciones integradas de Banner Engineering diseñados para mejorar la productividad, la seguridad y la eficiencia en entornos industriales. Presenta tecnologías de detección, visión, seguridad, iluminación, inalámbricas y de monitoreo que admiten la automatización de máquinas, el control de procesos y las operaciones habilitadas para IIoT en una amplia gama de industrias.
Ver la documentación
Nuevos productos de ingeniería de bannersNuevos productos de ingeniería de banners
Ver la documentación
Folleto de objetivos incoherentes de detección de bannerSensing Incosistent Targets explica cómo los sensores láser de distancia Q4X y Q5X de Banner detectan de forma fiable productos con diferentes colores, texturas y superficies reflectantes. Mediante el uso de modos de distancia e intensidad, minimizan los rechazos falsos, simplifican los cambios y mejoran la precisión y la eficiencia general de la línea de envasado.
Ver la documentación
Folleto de detección de borde delantero repetible BannerLa detección repetible de bordes de ataque destaca las soluciones de detección avanzada de Banner para detectar con precisión los bordes de ataque de productos en aplicaciones de alimentos y bebidas de alta velocidad. Con una tecnología de medición láser precisa, estos sensores garantizan una activación uniforme para los procesos de etiquetado, inspección y envasado, incluso con formas y materiales de productos difíciles.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de detección de nivel de producto de banner
La detección de nivel de ingredientes y productos destaca los sensores láser y de radar sin contacto de Banner para una medición precisa del nivel en aplicaciones de alimentos y bebidas, ofreciendo un largo alcance, alertas de contaminación y diagnósticos IO-Link.
Folleto de protección de máquinas de banner
La protección de máquinas describe las soluciones de seguridad de Banner para paletizadoras y envolturas elásticas, incluidos controladores de seguridad ampliables y cortinas de luz. Estos sistemas mejoran la protección del personal, simplifican la integración y se adaptan a los cambiantes requisitos de producción.