Motion
BB121812BP25

GGB BEARINGS
BB121812BP25

12 mm, 0.4724 pulg. D.I., 18 mm D.E., 12 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #08268711
No. Fabricante BB121812BP25
Precio16.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
BB121812BP25

12 mm, 0.4724 pulg. D.I., 18 mm D.E., 12 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #08268711
No. Fabricante BB121812BP25
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
Precio16.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4724 pulg., 12 mm
  • Diámetro interior
    12 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • En general Longitud  
    12 mm
  • Grosor
    0.1181 pulg., 3 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Sin mantenimiento;Compatible con RoHS;Sin plomo
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Rodamiento cilíndrico GGB-BP25 a base de bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s7
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
BB121812BP25 METAL Y BIMETAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo