Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.72 pulg.
- Longitud9.84 pulg.
- Peso0.485 lb
- Ancho2.76 pulg.
Detalles
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• La linterna LED Pivot Plus flexible funciona con 2 baterías Energizer MAX AA (incluidas) • El cabezal pivotante de 175° proporciona hasta 300 lúmenes brillantes de luz uniforme con una distancia del haz de hasta 30 metros • El cuerpo de caucho duradero soporta caídas desde una altura de hasta 2 pisos (7 metros) • La base magnética y el cordón incorporado ofrecen iluminación giratoria manos libres para tareas en cualquier ángulo • El botón extragrande y el mango ergonómico hacen que la luz de trabajo sea fácil de usar, incluso con guantes • Listo para cualquier clima con su clasificación de resistencia al agua IPX4 • Dura tanto tiempo como lo necesites para: funciona hasta 5 horas en modo alto y hasta 30 horas en modo bajo
- Número de Upc del fabricante039800127259
- Salida de luz máxima300 lm
- UPC_NO39800127259
Descripción general
- La linterna LED Pivot Plus flexible funciona con 2 baterías Energizer MAX AA (incluidas)
- El cabezal pivotante 175° proporciona hasta 300 lúmenes brillantes de luz uniforme con una distancia del haz de hasta 30 metros
- Cuerpo de goma duradero que soporta caídas de hasta 2 pisos de altura (7 metros)
- La base magnética y el acollador incorporado ofrecen iluminación giratoria manos libres para tareas en cualquier ángulo
- El botón extragrande y el mango ergonómico facilitan el manejo de la luz de trabajo, incluso con guantes
- Listo para cualquier clima gracias a su calificación IPX4 de resistencia al agua
- Dura tanto como lo necesites: funciona hasta 5 horas en modo alto y hasta 30 horas en modo bajo