Especificaciones
Dimensions
- Longitud28.96 cm, 11.4000 pulg.
- Ancho de la banda2.0000 pulg., 50.80 mm
Details
- Detalles adicionalesBolsillo para la radio | Compartimentos interiores profundos | Lengüetas dobles para micrófono | Detalle de ribete negro
- Clase ANSITipo R Clase 2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, ISEA 107-2020
- Color de uniónNegro
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónChaleco de seguridad Radians Sv7E Economy Type R Class 2 Mesh Surveyor
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaleco Surveyor
- Uso de la prendaTrabajo en carretera, inspector, trabajador de servicios públicos
- Grupo y claseTipo R Clase 2
- Alta visibilidadSí
- IncluyeCierre delantero con cremallera, lengüetas para micrófono de radio
- MaterialMalla de poliéster
- Composición del materialMalla de poliéster
- Número de bandas horizontales1
- PatrónMalla
- Línea de productosSerie Surveyor
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieSV7E
- Color de rayasPlata
- TipoInspector
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver folleto
Equipo de seguridad RadianLa ropa de alta visibilidad de Radian, los guantes resistentes a los cortes y la ropa de abrigo resistente a las inclemencias del tiempo diseñados para la seguridad y la durabilidad. También cuenta con gafas de seguridad antiempañamiento IQ y con revestimientos para una claridad duradera y el cumplimiento de las normas ANSI.
Ver folleto
Toallas de limpieza para lentes RadianLas toallitas de limpieza de lentes LCD100-MICA son ideales para limpiar superficies de vidrio, plástico y policarbonato. Estas 100 toallitas prehumedecidas ayudan a evitar el empañamiento y reducen la electricidad estática para obtener resultados claros y sin manchas.
Ver folleto