Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.50 pulg.
- Longitud total2.97 pulg.
- Ancho general1.97 pulg.
- Tamaño del puerto9.525 MM
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-3
- Presión establecida en fábrica155 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de descarga
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo4 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Presión mínima de trabajo100 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAluminio
- Par de la válvula en la cavidad47–54 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo