Motion
5104OCTO
Cubo de lona, parte inferior de cuero, puntos de conexión, 12-Inch cm
Artículo MI #08270255
No. Fabricante 5104OCTO
Precio231.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubo de lona, parte inferior de cuero, puntos de conexión, 12-Inch cm
Artículo MI #08270255
No. Fabricante 5104OCTO
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
Precio231.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15 pulg.
  • Longitud
    17 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Seis anillas en D pequeñas cosidas al interior del cubo de herramientas proporcionan puntos de conexión seguros para los amarres • El gancho extragrande del cubo Lineman se ajusta a equipos de aparejos de gran tamaño • Capacidad máxima de carga de 100 libras (45.4 kg), 12-Inch (30.5 cm) de diámetro, 15-Inch (38.1 cm) de alto • El asa de cincha se extiende por los lados del cubo para mayor resistencia • Anillo superior de polietileno de alta densidad para mayor resistencia y resistencia química • Parte inferior reforzada con cuero • Bolsillo interior cuadrado 8-Inch (203 mm)

Descripción general

Descripción del fabricante
5104OCTO CUBO INFERIOR DE PIEL CON CONEXIÓN
  • Seis pequeñas anillas en D cosidas al interior del cubo de herramientas proporcionan puntos de conexión seguros para los amarres
  • El gancho extra grande de la cuchara Lineman encaja en equipos de aparejos de gran tamaño
  • Capacidad de carga máxima de 45.4 kg (100 libras), 30.5 cm (12-Inch) de diámetro, 38.1 cm (15-Inch alto
  • El asa de cincha se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia
  • Anillo superior de polietileno de alta densidad para mayor resistencia y resistencia química
  • Parte inferior reforzada con piel
  • Bolsillo interior cuadrado de 8 8-Inch (203 mm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo