Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1-7/8 pulg.
- Altura0.0000
- Longitud0.0000
- Peso0.18 lb
- Ancho0.0000
Detalles
- Material de la hojaAcero al carbono
- Tipo de cuchillaSerrado
- Material del mangoMetal
- Código de armonización8213009000
Descripción general
- Tijeras de electricista fabricadas en acero al carbono niquelado
- Las tijeras se fabrican con orgullo en EE. UU.
- Lo suficientemente duradero como para soportar las demandas de los profesionales que las utilizan todos los días
- Mangos cómodos