Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla0.6250 pulg., 16 mm
- Altura0.0000
- Longitud0.0000
- Longitud total4.1250 pulg.
- Altura de pieza única5 mm;0.1880 pulg.
- Longitud de pieza única105 mm;4.1250 pulg.
- Ancho de pieza única19 mm;0.7500 pulg.
- Peso de la herramienta28 g, 1 oz
- Ancho de la herramienta19 mm;0.7500 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho0.0000
Detalles
- AplicaciónFilamento de corte, cinta y alambre fino
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de cortadoraPelado;Corte
- DescripciónTijera de alambre, dentada, 3-1/2-Inch
- Material del mangoMetal
- Estilo de mangoRecto
- Tipo de mangoRecto
- Código de armonización8203300000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- MaterialAcero al carbono
- Número de piezas1
Descripción general
- Las tijeras están hechas de acero forjado en caliente con alto contenido de carbono
- Las tijeras de alambre tienen mangos largos
- Cuchilla dentada
- Lo suficientemente duradero como para soportar las demandas de los profesionales que las utilizan todos los días
- Asas cómodas