Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior145 mm
- Diámetro del eje95 mm
- Peso0.34 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHMSA10
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio único
- MaterialGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °C, -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 100 °C, -40 a 212 °F