Motion
09-K1700/M
Guantes de punto sin costuras de Kevlar® /acero con microagarre de acabado recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #08272332
No. Fabricante 09-K1700/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de Kevlar® /acero con microagarre de acabado recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #08272332
No. Fabricante 09-K1700/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación de materiales y vidrios, industrias pesqueras, saneamiento, manipulación de residuos, reciclaje, mantenimiento general y carpintería.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Látex
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras de acero DuPont™ Kevlar® con microacabado recubierto de látex en la palma y los dedos
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    3544
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Tipo de agarre
    Microacabado
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314125010
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314125010

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 09-K1700/M POWERGRAB KATANA
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® & La carcasa de acero proporciona una excelente protección contra el calor, cortes, laceraciones y abrasiones
  • La palma y las puntas de los dedos con revestimiento de látex "MicroFinish" proporcionan un agarre superior en condiciones secas, húmedas/no aceitosas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"