Especificaciones
Dimensiones
- Longitud71.5 cm
- TamañoS
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- RecubrimientoLátex
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- DescripciónIdeal para la manipulación de materiales y vidrios, industrias pesqueras, saneamiento, manipulación de residuos, reciclaje, mantenimiento general y carpintería.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3883544
- Tipo de agarreMicroacabado
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoKevlar
- Número de Upc del fabricante616314125027
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Kevlar® & La carcasa de acero proporciona una excelente protección contra el calor, cortes, laceraciones y abrasiones
- La palma y las puntas de los dedos con revestimiento de látex "MicroFinish" proporcionan un agarre superior en condiciones secas, húmedas/no aceitosas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación