Motion
09-K1700/EEG
Guantes de punto sin costuras de Kevlar® /acero con microagarre de acabado recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #08272355
No. Fabricante 09-K1700/XXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de Kevlar® /acero con microagarre de acabado recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #08272355
No. Fabricante 09-K1700/XXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    71.5 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Látex
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Descripción
    Ideal para la manipulación de materiales y vidrios, industrias pesqueras, saneamiento, manipulación de residuos, reciclaje, mantenimiento general y carpintería.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    3544
  • Tipo de agarre
    Microacabado
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314125041
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 09-K1700/XXL POWERGRAB KATANA
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® & La carcasa de acero proporciona una excelente protección contra el calor, cortes, laceraciones y abrasiones
  • La palma y las puntas de los dedos con revestimiento de látex "MicroFinish" proporcionan un agarre superior en condiciones secas, húmedas/no aceitosas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good