Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio1.62
- Tamaño mín. del orificio0.5
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Diámetro exterior del cubo2.25
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8
- Longitud hasta Agujero2.008
- Diámetro máximo del orificio1.6250 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.972 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/16-18
- Altura de dimensión de almacenamiento2.1250 pulg. en pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.0000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.0000 pulg.
- Peso1.85 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Conexión mediaRejilla metálica
- Componente de acoplamientoAburrido para dimensionar el concentrador
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de rejilla Blue-Flex
- Material de la cubiertaAcero
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorHub de rejilla Blue Flex
- Número de Upc del fabricante697950116419
- Número de tornillos de fijación2
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950116419
Descripción general
- Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
- A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
- Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
- Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación