Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1500
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total6.74 pulg.
- Longitud total5.95 pulg.
- Ancho general2.19 pulg.
- Peso de la herramienta2.5 lb
- Par de apriete250 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire4 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante663023139685
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire compuesta
- ReversibleReversible
- SerieLlave de impacto serie 2115QXPA
- UPC_NO663023139685
Descripción general
- POTENCIA: Perfore los pernos más duros con 300 ft-lbs de par de torsión inverso máximo. Todo ello impulsado por el motor perfectamente ajustado de Ingersoll Rand y el mecanismo de impacto de doble martillo.
- PESO: Con solo 2.5 libras, el 2115QXPA es tan ligero como potente, por lo que tu mano se cansa menos, lo que te permite hacer más trabajo.
- REDUCCIÓN DE SONIDO: la tecnología silenciosa de Ingersoll Rand reduce el sonido de la herramienta. Preserva tus oídos sin sacrificar una sola onza de poder.
- FIABILIDAD: Respaldado por una garantía de un año y rigurosamente probado, cada componente, mecanismo y función del 2115QXPA ha sido llevado al límite para garantizar que funciona bien en los trabajos más difíciles
- PRECIO: Ofrece un nivel increíble de rendimiento y potencia a un coste que no castigará tu cartera.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación