Motion
FSPAW2215-208N1

NTN
FSPAW2215-208N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08273179
No. Fabricante FSPAW2215-208N1
Precio1,362.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FSPAW2215-208N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08273179
No. Fabricante FSPAW2215-208N1
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
Precio1,362.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    3.1100 pulg., 79.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    280 mm
  • Ancho general
    3.1100 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HE2315XM1
  • Número de cojinete
    MX-W22215EALLKW33C3
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FSPA215N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359815757
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359815757

Descripción general

Descripción del fabricante
FSPAW2215-208N1 BLOQUE DE ALMOHADA 4 BASE DE PERNO