Motion
CM-SPAW2213-203N1

NTN
CM-SPAW2213-203N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08273182
No. Fabricante CM-SPAW2213-203N1
Precio1,163.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-SPAW2213-203N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08273182
No. Fabricante CM-SPAW2213-203N1
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
Su precio$1,163.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    3.1100 pulg., 79.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.8125 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    275 mm
  • Ancho general
    4.9610 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2313M1
  • Número de cojinete
    MX-W22213EALLKW33C3
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    (1) Abierto y (1) Cerrado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SPA213N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359815474
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22213EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359815474

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-SPAW2213-203N1 BLOQUE DE ALMOHADA CON 1