Motion
SUCFB206-19CCFG1

NTN
SUCFB206-19CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #08274066
No. Fabricante SUCFB206-19CCFG1
Precio625.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFB206-19CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #08274066
No. Fabricante SUCFB206-19CCFG1
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
Precio625.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253021674
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253021674

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFB206-19CCFG1 , 3 BRIDA DE PERNO,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good