Motion
SUCFB208-24

NTN
SUCFB208-24

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #08274104
No. Fabricante SUCFB208-24
Precio535.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFB208-24

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #08274104
No. Fabricante SUCFB208-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio535.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.9700 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4200 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9400 pulg.
  • En general Altura  
    6.4600 pulg.
  • Longitud total
    3.9400 pulg.
  • Ancho general
    2.0200 pulg.
  • Peso
    3.66 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC208-24
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFB208N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253022138
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4090 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC208-24
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253022138

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFB208-24 , BRIDA DE PERNO 3 , INOXIDABLE,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"