Motion
SUCFB208CCFG1

NTN
SUCFB208CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 40 mm, soporte 3-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #08274113
No. Fabricante SUCFB208CCFG1
Precio877.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFB208CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 40 mm, soporte 3-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #08274113
No. Fabricante SUCFB208CCFG1
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
Precio877.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253022206
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253022206

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFB208CCFG1 , BRIDA DE PERNO 3 , ACERO INOXIDABLE