Motion
MR162416

NTN
MR162416

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #08277120
No. Fabricante MR162416
Price$33.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR162416

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #08277120
No. Fabricante MR162416

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 in
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Outside Diameter  
    1.5000 in
  • Overall Width  
    10.0000 in
  • Peso
    0.201 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja MR162416 tiene un diámetro de orificio de 10 pulgadas, un diámetro exterior de 1.5000 pulgadas, un ancho total de 10.0000 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.201 libras, lo que lo hace ideal para aplicaciones especializadas.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359103489
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359103489

Descripción general

Descripción del fabricante
MR162416 RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo