Motion
SGH36

ENERPAC
SGH36

Extractor de agarre hidráulico con sincronización serie SGH - Capacidad de 36 toneladas, Alcance máx. de 16.140 pulgadas
Artículo MI #08278077
No. Fabricante SGH36
Precio7,091.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
SGH36

Extractor de agarre hidráulico con sincronización serie SGH - Capacidad de 36 toneladas, Alcance máx. de 16.140 pulgadas
Artículo MI #08278077
No. Fabricante SGH36
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
Precio7,091.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo de la mordaza larga
    20.670 pulg.
  • Alcance máximo
    16.140 pulg.
  • Rango de extensión
    25.590 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.500 pulg.
  • Peso
    165.30 lb

Detalles

  • Capacidad
    36 toneladas
  • Esparcimiento de mordaza larga
    28.350 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000 psi
  • Serie / Tipo
    Serie SGH / Hidráulico / Mecánico
  • UPC_NO
    6.62005391141E11

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTRACTOR HIDRÁULICO SGH-36, 36 TONELADAS, MORDAZA 3
  • El mecanismo Sync Grip sincroniza el movimiento de todas las mordazas para un acoplamiento simultáneo, lo que ayuda a evitar la desalineación para un uso seguro y fácil
  • Los índices roscados del husillo y la mordaza proporcionan un alcance ajustable
  • Configuración de tres mordazas para una distribución uniforme de la carga
  • Configuración de dos mordazas para aplicaciones de acceso confinado disponible
  • Mordazas forjadas de alta resistencia para una fiabilidad superior
  • Adecuado para una variedad de aplicaciones, incluidos cojinetes, casquillos, ruedas, engranajes y poleas
  • No exceda el 50% de la capacidad nominal del extractor cuando utilice dos configuraciones de mordaza

También puede gustarle