Motion
SGM07

ENERPAC
SGM07

Extractor de agarre mecánico con sincronización serie SGM - Capacidad de 7 toneladas, 9.450 pulgadas de separación
Artículo MI #08278079
No. Fabricante SGM07
Precio486.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
SGM07

Extractor de agarre mecánico con sincronización serie SGM - Capacidad de 7 toneladas, 9.450 pulgadas de separación
Artículo MI #08278079
No. Fabricante SGM07
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
Precio486.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo
    8.860 pulg.
  • Distribuir
    9.450 pulg.
  • Peso
    14.30 lb

Detalles

  • Capacidad
    7 toneladas
  • Página de producto del fabricante
  • Serie / Tipo
    Serie LGM / Mecánica
  • UPC_NO
    6.62005389841E11

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTRACTOR MECÁNICO SGM-07, 7 TONELADAS, MORDAZA 2/3
  • El mecanismo Sync Grip sincroniza el movimiento de todas las mordazas para un acoplamiento simultáneo, lo que ayuda a evitar la desalineación para un uso seguro y fácil
  • Los índices roscados del husillo y la mordaza proporcionan un alcance ajustable
  • Configuración de tres mordazas para una distribución uniforme de la carga
  • Configuración de dos mordazas para aplicaciones de acceso confinado disponible
  • Mordazas forjadas de alta resistencia para una fiabilidad superior
  • Adecuado para una variedad de aplicaciones, incluidos cojinetes, casquillos, ruedas, engranajes y poleas
  • No exceda el 50% de la capacidad nominal del extractor cuando utilice dos configuraciones de mordaza

También puede gustarle