Motion
SGM10

ENERPAC
SGM10

Extractor de agarre mecánico con sincronización serie SGM - Capacidad de 10 toneladas, 13.780 pulgadas de separación
Artículo MI #08278080
No. Fabricante SGM10
Precio876.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
SGM10

Extractor de agarre mecánico con sincronización serie SGM - Capacidad de 10 toneladas, 13.780 pulgadas de separación
Artículo MI #08278080
No. Fabricante SGM10
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
Precio876.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo
    16.140 pulg.
  • Distribuir
    13.780 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    10 toneladas
  • Esparcimiento de mordaza larga
    De 15.940 a 19.290 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie / Tipo
    Serie LGM / Mecánica
  • UPC_NO
    6.62005389858E11

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTRACTOR MECÁNICO SGM-10, 10 TONELADAS, 2/3
  • El mecanismo Sync Grip sincroniza el movimiento de todas las mordazas para un acoplamiento simultáneo, lo que ayuda a evitar la desalineación para un uso seguro y fácil
  • Los índices roscados del husillo y la mordaza proporcionan un alcance ajustable
  • Configuración de tres mordazas para una distribución uniforme de la carga
  • Configuración de dos mordazas para aplicaciones de acceso confinado disponible
  • Mordazas forjadas de alta resistencia para una fiabilidad superior
  • Adecuado para una variedad de aplicaciones, incluidos cojinetes, casquillos, ruedas, engranajes y poleas
  • No exceda el 50% de la capacidad nominal del extractor cuando utilice dos configuraciones de mordaza