Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular160 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBásico
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCP96
Descripción general
Descripción del fabricante
CP96SDB63-160C
- Doble acción, tipo estándar, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Cojín de aire y parachoques de goma al final de la carrera
- Carrera estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático