Motion
25-210-60 INH2OVAC-1/4

NOSHOK INC
25-210-60 INH2OVAC-1/4

Medidor de vacío, caja de 2.5 in de acero negro, partes internas de aleación de cobre, 60 inH2O v ca, 1/4 NPT Con. trasera
Artículo MI #08278438
No. Fabricante 25-210-60 INH2OVAC-1/4
Precio136.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-210-60 INH2OVAC-1/4

Medidor de vacío, caja de 2.5 in de acero negro, partes internas de aleación de cobre, 60 inH2O v ca, 1/4 NPT Con. trasera
Artículo MI #08278438
No. Fabricante 25-210-60 INH2OVAC-1/4
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
Su precio$136.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Aplicación
    Monitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Acero inoxidable 304 , conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento

Descripción general

Descripción del fabricante
25-210-60 INH2OVAC-1/4
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 100 inH<sub>2</sub>O
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno