Motion
LV01321A103VA

Stuart Rush
LV01321A103VA

Elevador de cadena eléctrico CM Lodestar VS, 1/8 toneladas, elevación de 10', 5.3-32 FPM, 230-3-60, control IV 3-Step
Artículo MI #08278824
No. Fabricante LV01321A103VA
Precio4,880.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stuart Rush
LV01321A103VA

Elevador de cadena eléctrico CM Lodestar VS, 1/8 toneladas, elevación de 10', 5.3-32 FPM, 230-3-60, control IV 3-Step
Artículo MI #08278824
No. Fabricante LV01321A103VA
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
Precio4,880.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    1.1300 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.5700 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.5100 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.6900 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    17.6300 pulg.
  • Peso
    75.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    1/8 toneladas
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Número de Upc del fabricante
    043927611904
  • Velocidad de elevación máxima
    32 pies/min
  • Número de velocidades
    Variable
  • Recuperando
    1
  • Serie
    CM Lodestar VS
  • Tensión de alimentación
    230 V
  • UPC_NO
    043927611904
  • Voltaje
    24 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LV01321A103VA LODESTAR FRENTE A MOD A 1/8 TONELADAS
  • Ajuste y monitorice el rendimiento del elevador con la interfaz CM® Hi-Tech de fácil uso
  • La ubicación de los frenos permite un acceso rápido y una inspección sencilla
  • La caja de engranajes lubricada con grasa de por vida significa que no es necesario cambiar el aceite
  • Los engranajes de precisión proporcionan un mejor desgaste y una vida útil más larga
  • El embrague ubicado fuera de la caja de engranajes permite un fácil acceso, lo que elimina la necesidad de un desmontaje completo y reduce el tiempo de inactividad
  • Fácil acceso al panel de control eléctrico y del motor
  • Diseñado para ciclos de alta resistencia y las aplicaciones más exigentes
  • El embrague se encuentra fuera de la trayectoria de carga, lo que evita el deslizamiento de la carga en condiciones de sobrecarga cuando el freno no está accionado
  • El CC freno CC de alta resistencia está diseñado para una larga vida útil
  • Motor de alta resistencia
  • Funcionamiento silencioso
  • La rueda de cinco bolsillos proporciona un excelente acoplamiento de la cadena y la rueda de elevación para una elevación más suave y una menor vibración, lo que equivale a un menor desgaste y una mayor vida útil de la cadena
  • Cadena de carga chapada en zinc
  • Suspensión rígida de gancho
  • Fabricante: Columbus McKinnon

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo