Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho1.3700 pulg.
- Altura de la carcasa32.3100 pulg.
- Longitud de la carcasa22.9400 pulg.
- Ancho de la carcasa12.6300 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador29.3100 pulg.
- Peso134.00 lb
Detalles
- Capacidad3 toneladas
- ECCNEAR99
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Caballos de fuerza1 CV
- Velocidad de elevación máxima5.5 pies/min
- Número de velocidadesVariable
- Recuperando3
- SerieCM Lodestar VS
- Tensión de alimentación460 V
- Voltaje24 V
Descripción general
- Ajuste y monitorice el rendimiento del elevador con la interfaz CM® Hi-Tech de fácil uso
- La ubicación de los frenos permite un acceso rápido y una inspección sencilla
- La caja de engranajes lubricada con grasa de por vida significa que no es necesario cambiar el aceite
- Los engranajes de precisión proporcionan un mejor desgaste y una vida útil más larga
- El embrague ubicado fuera de la caja de engranajes permite un fácil acceso, lo que elimina la necesidad de un desmontaje completo y reduce el tiempo de inactividad
- Fácil acceso al panel de control eléctrico y del motor
- Diseñado para ciclos de alta resistencia y las aplicaciones más exigentes
- El embrague se encuentra fuera de la trayectoria de carga, lo que evita el deslizamiento de la carga en condiciones de sobrecarga cuando el freno no está accionado
- El CC freno CC de alta resistencia está diseñado para una larga vida útil
- Motor de alta resistencia
- Funcionamiento silencioso
- La rueda de cinco bolsillos proporciona un excelente acoplamiento de la cadena y la rueda de elevación para una elevación más suave y una menor vibración, lo que equivale a un menor desgaste y una mayor vida útil de la cadena
- Cadena de carga chapada en zinc
- Suspensión rígida de gancho
- Fabricante: Columbus McKinnon