Motion
615+24 24" X 25' ENVOLTURA DE CONDUCTO IGNÍFUGO 98040056123

3M
615+24 24" X 25' FIRE BARRIER DUCT WRAP 98040056123

3M™ Envoltura de ducto de barrera contra incendios 615+, 24 pulg. x 25 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #08278878
No. Fabricante 615+24 24" X 25' FIRE BARRIER DUCT WRAP 98040056123
Precio545.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
615+24 24" X 25' FIRE BARRIER DUCT WRAP 98040056123

3M™ Envoltura de ducto de barrera contra incendios 615+, 24 pulg. x 25 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #08278878
No. Fabricante 615+24 24" X 25' FIRE BARRIER DUCT WRAP 98040056123
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
Precio545.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25 pies
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Peso
    55.4 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115549052
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Envoltura de conductos
  • UPC_NO
    00051115549052

Descripción general

Descripción del fabricante
ENVOLTURA DE CONDUCTO DE BARRERA CONTRA INCENDIOS DE 615+24 24" X 25'
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alternativa probada a 1
  • y carcasas de eje resistentes al fuego de 2 horas para conductos de grasa
  • Ligero y delgado, para facilitar la instalación y ahorrar espacio, al tiempo que permite aplicaciones de instalación personalizadas con múltiples capas donde sea necesario
  • Capa interna reforzada en aplicaciones de conductos de grasa de 2 capas
  • Espacio libre cero para combustible en todo el sistema de envolvente