Motion
151GR-06X100

Kuriyama
151GR-06X100

Tubos: 0.25 pulg. de D.I., 0.38 pulg. de D.E.
Artículo MI #08278923
No. Fabricante 151GR-06X100
Precio1.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
151GR-06X100

Tubos: 0.25 pulg. de D.I., 0.38 pulg. de D.E.
Artículo MI #08278923
No. Fabricante 151GR-06X100
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
Precio1.73 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1.50 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.25 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.38 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.06 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Tubos de freno de aire Endure ton • Duran más - Mantienen su FLEXIBILIDAD más tiempo tanto en frío como en calor. • El Kuri Tec® Endure, que utiliza materiales compuestos de poliéster, ofrece un rango de temperatura de servicio superior al de los tubos de nailon tradicionales, lo que contribuye a prolongar la vida útil.
  • Presión de estallido
    1400 psi
  • Color
    Verde
  • Material del tubo interior
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    822353160947
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -85 a 200 oF
  • Tipos de productos
    Tubos reforzados de freno de aire Endure de la serie 151 - Tipo B, Verde
  • Estándares cumplidos
    Cumplimiento: cumple con DOT FMVSS 106. Cumple con los requisitos de rendimiento de SAE J844.
  • Estilo
    Tubo de freno neumático reforzado - Tipo B
  • Tipo
    Tubo del freno neumático
  • UPC_NO
    822353160947

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE FRENO DE AIRE DE 151GR-06X100 PUNTOS
  • Sistemas de frenos neumáticos para camiones, autobuses y vehículos comerciales.
  • Sistemas de frenos neumáticos del remolque.
  • Sistemas de aire auxiliares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo