Motion
1100-1232-40  HDS1 H

CR SEALS (SKF)
1100-1232-40 HDS1 H

11.0000 pulg. de diámetro del eje, 12.5000 pulg. de diámetro exterior, diseño HDS1 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08279381
No. Fabricante 1100-1232-40 HDS1 H
Precio446.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
1100-1232-40 HDS1 H

11.0000 pulg. de diámetro del eje, 12.5000 pulg. de diámetro exterior, diseño HDS1 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08279381
No. Fabricante 1100-1232-40 HDS1 H
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
Su precio$446.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.0000 pulg.
  • Peso
    1.477 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Material
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 150 °C, -22 a 302 °F
  • Material del resorte
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
1100-1232-40 HDS1 H ALTA TEMP. NBR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good