Motion
NUKR-90-BK-ZF
Seguidor de leva de doble fila métrico - Serie NUKR, 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #08279639
No. Fabricante NUKR-90-BK-ZF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva de doble fila métrico - Serie NUKR, 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #08279639
No. Fabricante NUKR-90-BK-ZF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    35 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Aplicación
    Mantenimiento del aeropuerto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Especial
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    NUKR-90-BK-ZF
  • Página de producto del fabricante
    Especial
  • Número de Upc del fabricante
    651041246737
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NUKR
  • Tipo de pasador
    Especial
  • UPC_NO
    651041246737

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR-90-BK-ZF COJINETE SEGUIDOR DE CAM