Motion
SUC204/F

TIMKEN
SUC204/F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 in Ancho, serie industrial estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08279917
No. Fabricante SUC204/F
Precio267.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SUC204/F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 in Ancho, serie industrial estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08279917
No. Fabricante SUC204/F
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
Precio267.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    1.2200 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de servicio
    Serie industrial estándar
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    013992249388
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5.35 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de anillo interior ancho
  • UPC_NO
    013992249388

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUC204/F Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno