Motion
SUCPLFB204-12/FVSL613

TIMKEN
SUCPLFB204-12/FVSL613

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08279971
No. Fabricante SUCPLFB204-12/FVSL613
Precio432.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SUCPLFB204-12/FVSL613

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08279971
No. Fabricante SUCPLFB204-12/FVSL613
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
Precio432.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.47 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.449 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.22 pulg.
  • En general Altura  
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    013992247728
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5.35 kN
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    013992247728

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUCPLFB204-12/FVSL613
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno