Motion
SUCPLFL206-19/F

TIMKEN
SUCPLFL206-19/F

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08279998
No. Fabricante SUCPLFL206-19/F
Precio402.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SUCPLFL206-19/F

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08279998
No. Fabricante SUCPLFL206-19/F
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
Precio402.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6063 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.38 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.563 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5 pulg.
  • En general Altura  
    1.5938 pulg.
  • Longitud total
    5.8125 pulg.
  • Ancho general
    3.1563 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    013992250360
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    9.05 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    013992250360

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUCPLFL206-19/F Y
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno