Motion
SUCPLFL210-31/F

Timken
SUCPLFL210-31/F

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08280018
No. Fabricante SUCPLFL210-31/F
Price$698.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCPLFL210-31/F

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08280018
No. Fabricante SUCPLFL210-31/F
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
Price$698.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    6.1811 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    0.6718 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-15/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.827 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.031 pulg.
  • Overall Height  
    2.2656 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5313 pulg.
  • Peso
    2.6 lb

Details

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    013992246929
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    18.6 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    013992246929

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUCPLFL210-31/F Y
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs